カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 測定用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • イスカル(140)
  • モートーン(134)
  • 富士電機(132)
  • サンドビック(124)
  • ニッセイ(97)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(84)
  • IDEC(和泉電気)(74)
  • KITO(キトー)(73)
  • DAYTONA(デイトナ)(70)
  • brembo(65)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(60)
  • マルヤス電業(59)
  • エスコ(57)
  • メディアカバーマーケット(54)
  • omron(オムロン)(51)
  • タンガロイ(51)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r22」の検索結果

91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 シールキャップ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 シールキャップ

    イチネンTASCO(9件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    使用しないポートに取りつけてください。 パッキン付。
    仕様パッキン付
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用材質NBR
  • R22・R12 サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(19件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12用仕様シールキャップ付接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12危険物の類別非危険物
  • R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCO

    R22・R12 モニターゲージキット

    イチネンTASCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
  • R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
  • R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12 サービス缶バルブ用パッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(6個)
    当日出荷
    適合R12、R22用
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付
    用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
  • R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
  • R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
  • R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA165・TA165B用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥219税込¥241
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165、TA165B用
  • R22・R12・R502 ゲージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ゲージホース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具

    イチネンTASCO
    ¥769税込¥846
    1パック(6個)
    当日出荷
    スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
    用途R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
    用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R500・R502 セーフティファスター イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 セーフティファスター

    イチネンTASCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
    用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    高圧・低圧バルブ用各1個ずつ入ってます。
    用途TA120T-11専用
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R22、R12、R502用仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502専用ゲージ径(Φmm)68
  • R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥219税込¥241
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A-3用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
    用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
  • バキュームグリス イチネンTASCO

    バキュームグリス

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(15g)
    当日出荷
    ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
    用途R12、R22、R500、R502用
  • バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入) イチネンTASCO

    バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入)

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ムシ4個入。
    用途R22、R12、R502用全長(mm)46
  • アーマフレックスチューブRシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブRシリーズ

    イチネンTASCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷