カテゴリ

  • 溶接用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(7)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,591)
  • 理研計器(1,560)
  • 小池酸素工業(216)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(42)
  • エスコ(34)
  • アスティコ(31)
  • TKG(30)
  • ハタヤリミテッド(26)
  • ナリカ(26)
  • ガステック(21)
  • KYOWA(協和製作所)(19)
  • JIKCO(ジコー)(18)
  • アズワン(17)
  • 三相電機(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(16)
  • CHINO(チノー)(16)
  • オンダ製作所(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanso」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

    装着型防爆酸素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
    付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • デジタル酸素濃度計 イチネンTASCO

    デジタル酸素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
  • ニ酸化炭素(CO2)検知器 イチネンTASCO

    ニ酸化炭素(CO2)検知器

    イチネンTASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    ケース付。
    仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
  • TA470XF用センサー イチネンTASCO

    TA470XF用センサー

    イチネンTASCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA470XF用センサ-
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無有
  • 酸素調整器用ゲージ イチネンTASCO

    酸素調整器用ゲージ

    イチネンTASCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付 イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)カプラー付

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140付使用ガスアセチレン
  • L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―使用ガスアセチレン・サンソ
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    当日出荷
    ねじ径(2次側)M16P1.5型式・種類(1次側)関東形(メネジ)使用ガス酸素使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
  • 酸素ホース用中間継手 イチネンTASCO

    酸素ホース用中間継手

    イチネンTASCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様酸素ホースの延長用 ネジ山M16、P1.5 正ネジ両端オス
  • アセチレン・サンソホース イチネンTASCO

    アセチレン・サンソホース

    イチネンTASCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―使用ガスアセチレン
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • 酸素濃度計 イチネンTASCO

    酸素濃度計

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    17日以内出荷
    酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。 長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き) 気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載 電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。
    測定範囲0.0~100.0%規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み使用温度範囲-10~+40℃気圧(hPa)811~1100検知原理ガルバニ電池式応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)検知ガス酸素
  • 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO

    溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)

    イチネンTASCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付使用ガス酸素
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無使用ガス酸素
  • 酸素・チッソボンベカー イチネンTASCO

    酸素・チッソボンベカー

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
    寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100使用車輪(Φmm)150使用ガス酸素
  • 溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―使用ガスアセチレン
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
  • 酸素調整器 イチネンTASCO

    酸素調整器

    イチネンTASCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)使用ガス酸素
  • 溶接プラグ(酸素用)チヨコック イチネンTASCO

    溶接プラグ(酸素用)チヨコック

    イチネンTASCO
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接プラグ(酸素用) チヨコック
  • サンソホース イチネンTASCO

    サンソホース

    イチネンTASCO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個(5m)ほか
    5日以内出荷
  • プラグ(酸素用) イチネンTASCO

    プラグ(酸素用)

    イチネンTASCO
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    仕様プラグ(酸素用)
  • 溶接プラグ(酸素用) イチネンTASCO

    溶接プラグ(酸素用)

    イチネンTASCO
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接プラグ(酸素用)
  • 溶接ソケット(酸素用) イチネンTASCO

    溶接ソケット(酸素用)

    イチネンTASCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(酸素用)
  • ソケット(酸素用)Qジョイント イチネンTASCO

    ソケット(酸素用)Qジョイント

    イチネンTASCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    仕様ソケット(酸素用) Qジョイント
  • 小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO

    小型酸素モニター本体セット

    イチネンTASCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット
    5日以内出荷
  • プラグ(酸素用)Qジョイント イチネンTASCO

    プラグ(酸素用)Qジョイント

    イチネンTASCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    5日以内出荷
    仕様プラグ(酸素用) Qジョイント
  • 2火口バーナー(プロパン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(プロパン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接ソケット(酸素用)チヨコック イチネンTASCO

    溶接ソケット(酸素用)チヨコック

    イチネンTASCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
    仕様溶接ソケット(酸素用) チヨコック
  • 2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
  • ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン イチネンTASCO

    ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン

    イチネンTASCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • 溶接器(サンソ.アセチレン用) イチネンTASCO

    溶接器(サンソ.アセチレン用)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO

    溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)

    イチネンTASCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
  • 中型溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    中型溶接器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―使用ガスアセチレン
  • ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付) イチネンTASCO

    ツインホース(アセチレン・サンソ細タイプカプラ付)

    イチネンTASCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個(10m)ほか
    5日以内出荷
  • 直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO

    直頭式溶断器(サンソ・アセチレン用)

    イチネンTASCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…500mm 質量…785g 火口…#1、#2、#3―使用ガスアセチレン