カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(10)
- HIOKI(日置電機)(7)
- 共立電気計器(2)
- 横河計測(1)
- ユーザー(1)
「sanwa pdm1529s」の検索結果

3レンジ絶縁抵抗計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。定格電圧(V)125/250/500有効最大表示値100MΩ交流電圧(V)AC600(50/60Hz)直流電圧(V)DC60付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書幅(mm)99寸法(mm)99×144×43高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源アルカリ乾電池(6LR61)9V×1目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43