カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(4)
- JTC(2)
- エヌジェイ(2)
- アサダ(1)
- AGC(1)
- 花王(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- サンハヤト(1)
- 東亞合成(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ミヤキ(1)
「solvia・dh」の検索結果
特価

洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)
イチネンTASCO¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤(SOLVIA TS-C)
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
フルオロカーボン再生装置(循環式簡易再生・配管共洗い洗浄装置)
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。