カテゴリ
- 溶接用品(106)
- 空調・照明・電設資材(94)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(441)
- コガネイ(190)
- CKD(143)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- サンワサプライ(59)
- IDEC(和泉電気)(53)
- ミドリ安全(51)
- ヤンマー(36)
- エスコ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- 住友電工ハードメタル(30)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- omron(オムロン)(21)
- サンドビック(21)
- 三菱電機(21)
- ニチアス(21)
- ParkerTAIYO(20)
- TRUSCO(18)
- ブランドをもっと見る
「t-a3」の検索結果
特価

チッソブロー
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
チッソブロー
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
フレアアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981台当日出荷窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア
ショートサイズ溶接器
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
たてT型ゲージアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フレアゲージを接続します。仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
チッソガス調整器
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷チッソ耐圧気密テスト対応。 新冷媒の耐圧気密テストも可能。 ホース接続側1/4インチフレア仕様。使用圧力(MPa)5使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
エアコン洗浄機
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
ワンタッチジョイント(セット)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ノズルホース等の脱着が簡単になります。仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
ロウ付用フラックス
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個(150g)当日出荷冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。タイプ低塩素
ハンダこて台
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
クールジェル(溶接冷却剤)
イチネンTASCO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
即熱ハンダこて
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様トリガースイッチを押すと標準の約10倍の早さで立ち上がります。 全長…210mm 質量…65g 消費電力…90W(トリガーON時/15W)AC100V
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200ホース長さ(m)1.5
気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
ハンドポンプスプレー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。吐出ホース長(m)2.1
TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
バッテリー式エアコン洗浄機
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
タイヤプレッシャーゲージ
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。寸法(幅W×高さH)(mm)110×220接続形式カプラ式ホース長さ(mm)430