カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(125)
- 測定用品(116)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- CKD(118)
- Gクラフト(100)
- ミドリ安全(56)
- TRUSCO(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SKC(環境測定)(29)
- コガネイ(28)
- サカセ化学工業(27)
- メディアカバーマーケット(26)
- イスカル(25)
- アルファ[販促](24)
- IDEC(和泉電気)(20)
- アソー(20)
- ヤンマー(20)
- omron(オムロン)(16)
- 富士電機(16)
- MOXA(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t-a4」の検索結果

熱線式風速計
イチネンTASCO¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
グロスメーター(光沢測定器)
イチネンTASCO¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
表面センサー付デジタル温度計セット
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
モンジュ液
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個(3.6L)当日出荷仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無有
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
黒体テープ
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
ガス漏れ検知UVライト
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681個当日出荷冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
デジタル温度計デラックスセット
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷空調設備業者様必須のセットです。セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
デジタル回転計(接触非接触両用型)
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5測定範囲6. 0~99. 999rpm電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個当日出荷温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
低圧用検電器
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
装着型防爆酸素濃度計
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781個欠品中簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
スモークジェネレーター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
放射温度計(スポットタイプ)
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個当日出荷独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
4カラーpH試験紙
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
デジタル温度計 表面内部センサーセット
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
食添リークフォーマー
イチネンTASCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。容量(g)345
酸素・硫化水素濃度計
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801個当日出荷表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃