カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(168)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(605)
  • CAPTAIN STAG(186)
  • cotta(154)
  • FUJI STAR(三共理化学)(117)
  • KITACO(105)
  • MURATA(村田製作所)(235)
  • ParkerTAIYO(361)
  • RS PRO(119)
  • SIBATA(柴田科学)(102)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(105)
  • TAKIGEN(タキゲン)(184)
  • tantore(136)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(108)
  • イトーキ(242)
  • サカエ(102)
  • タジマツール(TJMデザイン)(143)
  • ホンダ(583)
  • マキタ(213)
  • メディアカバーマーケット(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta 150」の検索結果

関連キーワード
241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷
    ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
  • 真空ポンプケース付(TA150CS-24) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS-24)

    イチネンTASCO
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型シングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS) イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)

    イチネンTASCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • 真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • 高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
  • 吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO

    吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCO

    TA150SC用ミニ真空ゲージ

    イチネンTASCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
  • 小型高性能ツーステージケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • 小型真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
  • TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器 イチネンTASCO

    TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器

    イチネンTASCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
  • 真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用) イチネンTASCO

    真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用)

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。
    内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • 真空ポンプケース イチネンTASCO

    真空ポンプケース

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
  • 真空ポンプケース(小型真空ポンプ用) イチネンTASCO

    真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。
    内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
  • ACアダプタ イチネンTASCO

    ACアダプタ

    イチネンTASCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    欠品中
    TA150ZM用ACアダプタ
  • 排気キャップ(マフラー) イチネンTASCO

    排気キャップ(マフラー)

    イチネンTASCO
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZP/SV/SW/ZMシリーズ用
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • タイマー付真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCO

    アルミ製真空ポンプケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁) イチネンTASCO

    ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(逆止弁)

    イチネンTASCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ローター方式…シングルステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…12.7Pa(95ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、60W 。オイル封入量…90mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
  • アンモニア真空ポンプ イチネンTASCO

    アンモニア真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
    付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mLセット内容本体のみ寸法(mm)355×127×287質量(kg)約12.7容量(mL)オイル封入量:約440電源(V)100(50/60Hz)モーター(W)550排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)到達真空度2.0Pa(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)ローター方式:ツーステージ
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
    付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • インバータ式真空ポンプ イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品専用オイル500mL仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GSセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ポンプオイル仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプターセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
  • リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah) イチネンTASCO

    リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス