カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • CKD(58)
  • BAGSTER (バグスター)(51)
  • SKC(環境測定)(38)
  • コガネイ(23)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • Pixio(13)
  • エスコ(12)
  • 象印マホービン(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • BOURNS(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • Canon(8)
  • TDKラムダ(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 潤工社(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
接続用耐圧ホース20m イチネンTASCO接続用耐圧ホース20mイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)20
強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kgイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量…20kg
液性アルカリ性
2又バルブO2用 イチネンTASCO2又バルブO2用イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5酸素用
マスキングテープ イチネンTASCOマスキングテープイチネンTASCO
799税込879
1パック(6巻)
5日以内出荷
モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCOモーターファン鉄羽根・防滴型イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO
21,980税込24,178
1足
6日以内出荷
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
チューブピアシングバルブ イチネンTASCOチューブピアシングバルブイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
二口チップ イチネンTASCO二口チップイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器 イチネンTASCOTA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
コンビネーションスパナ イチネンTASCOコンビネーションスパナイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エキスパンダーセット イチネンTASCOエキスパンダーセットイチネンTASCO
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
スケール洗浄剤用中和剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤用中和剤イチネンTASCO
21,980税込24,178
1足
6日以内出荷
普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
内容量(kg)20
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
静音設計(32dB)LEDの色で動作の確認が可能11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)消費電力…21W最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)故障信号線…20AWG×4芯(2m) 信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mmドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)サイズ…W205×D95×H140mm質量…1.9kg定格電圧…単相100V
スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4イチネンTASCO
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
長さ20m
可動型カメラヘッド40mm イチネンTASCO可動型カメラヘッド40mmイチネンTASCO
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
TA417XG用可動式カメラヘッド
TA418MG/MH専用HDMIケーブル イチネンTASCOTA418MG/MH専用HDMIケーブルイチネンTASCO
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
TA418MG/MHシリーズ用オプション
名称HDMIケーブル
発泡ウレタンガン用クリーナー イチネンTASCO発泡ウレタンガン用クリーナーイチネンTASCO
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
アーマフレックスチューブRシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブRシリーズイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
強力動植物系油脂用洗浄剤 イチネンTASCO強力動植物系油脂用洗浄剤イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個(20kg)
5日以内出荷
環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
オプションヘッド イチネンTASCOオプションヘッドイチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
延長コード イチネンTASCO延長コードイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ダクトインカッター イチネンTASCOダクトインカッターイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
ツインホース(カプラ付)酸素・アセチレン イチネンTASCOツインホース(カプラ付)酸素・アセチレンイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個(20m)
5日以内出荷
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)イチネンTASCO
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
固定式小型カメラ イチネンTASCO固定式小型カメライチネンTASCO
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブTシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブTシリーズイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブFシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブFシリーズイチネンTASCO
3,500税込3,850
1パック(3本)
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブMシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブMシリーズイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
充電式電動ベンダー イチネンTASCO充電式電動ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
測定コード イチネンTASCO測定コードイチネンTASCO
969税込1,066
1個
4日以内出荷
仕様測定コード…1100mm プラグ部…Φ4 適応機種…TA451KD、TA451KP他
屋外用延長コード(防雨型) イチネンTASCO屋外用延長コード(防雨型)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個(20m)
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブHシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブHシリーズイチネンTASCO
2,998税込3,298
1パック(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
標準付属ヘッド イチネンTASCO標準付属ヘッドイチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
ウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCOウエイトリミッター&高精度エレクトロニックチャージャーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1質量(kg)約3使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60載台寸法(mm)228(L)×228(W)分解能度(g)2