カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 作業工具(9)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- BIG DAISHOWA(4)
- CKD(6)
- FACOM(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Pixio(11)
- TDKラムダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(26)
- コガネイ(24)
- サクラクレパス(4)
- セルスター(3)
- トーキン(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- メディアカバーマーケット(10)
- 五藤歯車(12)
- ブランドをもっと見る
「ta-24」の検索結果
特価

異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(3個)ほか当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
新冷媒二種対応フレアユニオン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(4個)ほか当日出荷新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
結露防止フレアナット1/4”
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
結露防止フレアナット3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981セット(5個)当日出荷主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。仕様穴は3ヶ所適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)
イチネンTASCO¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
標線ゲージ(Φ12.7用)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径12.7用危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ9.52用)
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径9.52用
標線ゲージ(Φ6.35用)
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35用
標線ゲージ(Φ22.22用)
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径22.22用
標線ゲージ(Φ19.05用)
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…19.05用
標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
標線ゲージ(Φ15.88用)
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径15.88用
標線ゲージ
イチネンTASCO¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
れいわオッゾンソケットΦ28.58
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58サイズ(Φmm)28.58