カテゴリ

  • 作業工具(214)
  • 空調・照明・電設資材(184)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 溶接用品(10)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(6)
  • ニッサン(1,668)
  • コガネイ(297)
  • SMC(216)
  • YAMAHA(ヤマハ)(191)
  • ミドリ安全(150)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • ホンダ(113)
  • スバル(110)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • KEMET(60)
  • エスコ(41)
  • CKD(40)
  • アルファ[販促](32)
  • Kawasaki(29)
  • 千代田通商(22)
  • 三菱ふそう(21)
  • TRUSCO(17)
  • 象印マホービン(16)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-5」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • レバー式チューブベンダ イチネンTASCO

    レバー式チューブベンダ

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
    曲げ角度最大180°
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
  • 被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被履銅管用全長(mm)2600
  • ショートサイズフレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズフレアツール

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
    タイプインチ
  • フレアサイズゲージ イチネンTASCO

    フレアサイズゲージ

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フレアサイズの良否判定が可能
    寸法(mm)50×112穴数5穴
  • コアリムーブドライバー イチネンTASCO

    コアリムーブドライバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。
  • エキスパンダヘッド イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • 2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO

    2段式クイックアクションカラーベンダー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
    用途なまし銅管
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    仕様ヤスリ付刃数5枚適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • スプリングベンダセット イチネンTASCO

    スプリングベンダセット

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • フィンストレーナー イチネンTASCO

    フィンストレーナー

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    テーパー加工施されているのでフィンへの入りがスムーズで傷をつけません。
    付属品交換ヘッド1ヶサイズピッチ25.4mmの間の山数/8、9、10、12、14、15
  • ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600
  • エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド1/4

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
    適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
  • ハンドブラシ イチネンTASCO

    ハンドブラシ

    イチネンTASCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
    全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • 六角バルブキーレンチ イチネンTASCO

    六角バルブキーレンチ

    イチネンTASCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • 電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応) イチネンTASCO

    電動インパクトドライバ対応フレアツール(スライドロック対応)

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    適合なまし銅管質量(g)1500タイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
  • クランプバー イチネンTASCO

    クランプバー

    イチネンTASCO
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    タイプインチ
  • 配管修正ツール イチネンTASCO

    配管修正ツール

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
    全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
  • フィンクリーナーブラシ イチネンTASCO

    フィンクリーナーブラシ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
    全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
  • ラチェットバルブキーレンチ イチネンTASCO

    ラチェットバルブキーレンチ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコンのバルブ開閉用に。
    仕様六角ビット/4mm×5mm(1本)ドライバービット/+No.1、No2(両端ビット)全長(mm)65
  • スマートミニチューブカッター イチネンTASCO

    スマートミニチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
    全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • 木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO

    木柄真鍮ブラシ

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
  • 内外バリ用リーマアダプタセット イチネンTASCO

    内外バリ用リーマアダプタセット

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO

    フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    タイプインチ
  • フィンブラシ イチネンTASCO

    フィンブラシ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • コンデンサーブラシセット イチネンTASCO

    コンデンサーブラシセット

    イチネンTASCO
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    用途TA503CS、TA503FS用セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本種別取替用取付ねじ1/4サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
...