カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(120)
- 作業工具(21)
- 溶接用品(6)
- 物流用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(14)
- ニッサン(2,341)
- ホンダ(1,268)
- MAZDA(マツダ)(676)
- イトーキ(662)
- UDトラックス(326)
- ハンマーキャスター(305)
- ユーエイキャスター(206)
- エスコ(179)
- 内田洋行(165)
- ウカイ(岐阜産研工業)(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(124)
- SMC(113)
- Flash Forge(104)
- スズキ(103)
- いすゞ自動車(99)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(92)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「ta-a」の検索結果
特価

ミニチューブカッター
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
亜鉛SP吊タン付(10入り)
イチネンTASCO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)5日以内出荷溶融亜鉛めっき鋼板製。 スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。 TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25吊ボルト径W3/8
チューブカッター
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。 切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。 標準装着刃(TA560A-1)全長(mm)162肉厚(mm)(最大)3適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
リーマ付チューブカッター
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
HC冷媒サービス缶
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個(100g)当日出荷冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。高さ(mm)135内容量(g)100
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
アクセスコネクター (1/4")
イチネンTASCO¥7,298税込¥8,0281セット(6個)当日出荷サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60