カテゴリ

  • 空調・電設資材(282)
  • 作業工具(76)
  • 溶接用品(17)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電気材料(8)
  • 安全標識(8)
  • 手袋(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(5)
  • ニッサン(1,380)
  • コガネイ(322)
  • SMC(275)
  • スバル(233)
  • ホンダ(132)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • CKD(74)
  • アルファ[販促](68)
  • 廣杉計器(61)
  • Texas Instruments(49)
  • 堀内機械(37)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(35)
  • ParkerTAIYO(34)
  • 三菱マテリアル(30)
  • KEMET(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • VISHAY(18)
  • PLUS(プラス)[文具](17)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta02」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1000mL)
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO吸水バック(アクアボーイ)イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,880税込16,368
1パック(10枚)
当日出荷
対応繰り返し・詰め替え対応
異径フレアユニオン イチネンTASCO異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
489税込538
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
フレアキャップ イチネンTASCOフレアキャップイチネンTASCO
399税込439
1袋
当日出荷から5日以内出荷
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
バイツテープ イチネンTASCOバイツテープイチネンTASCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10厚さ(mm)1アイボリー
食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO食品機械用シリコーンスプレーイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途R134a用
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)イチネンTASCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
フレアープラグ イチネンTASCOフレアープラグイチネンTASCO
1,198税込1,318
1セット(6個)
当日出荷
使用しないポートをふさぐのに用います。
フレアキャップ(ねじ込式) イチネンTASCOフレアキャップ(ねじ込式)イチネンTASCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50個)
当日出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。 日本製。
フレアチーズ イチネンTASCOフレアチーズイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCOランス(ノズルパイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(150mm)
当日出荷
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCOピアシングプライヤー用交換針用パッキンイチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
「高圧ガス」ステッカー イチネンTASCO「高圧ガス」ステッカーイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高圧ガス運搬車両用必携品。 高圧ガス容器の車両による運搬時は、災害防止のため「消火設備」、「資材および工具」、「高圧ガス標識」、「車両止め」等が法的必需品です。 蛍光文字。
文字内容高圧ガス取付方式ステッカー仕様ステッカー
命札 イチネンTASCO命札イチネンTASCO
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個(3.6L)
当日出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
チョークライン用チョーク イチネンTASCOチョークライン用チョークイチネンTASCO
659税込725
1個
当日出荷
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(13件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
フレアアダプター イチネンTASCOフレアアダプターイチネンTASCO(11件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧ガスステッカーマグネット イチネンTASCO高圧ガスステッカーマグネットイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
銅分岐管 イチネンTASCO銅分岐管イチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
エアコン風向調整板(ワイドタイプ) イチネンTASCOエアコン風向調整板(ワイドタイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-100~500
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
...