カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • スバル(78)
  • KOA(32)
  • SMC(16)
  • 河村電器産業(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 五藤歯車(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • CKD(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • Texas Instruments(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • VISHAY(6)
  • 潤工社(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 三木プーリ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta060」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
フレアタイプ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCOR410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mmイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
コンビネーションスパナ イチネンTASCOコンビネーションスパナイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブロッククッション イチネンTASCOブロッククッションイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
マルチリョーバコアドリル イチネンTASCOマルチリョーバコアドリルイチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
静音設計(32dB)LEDの色で動作の確認が可能11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)消費電力…21W最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)故障信号線…20AWG×4芯(2m) 信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mmドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)サイズ…W205×D95×H140mm質量…1.9kg定格電圧…単相100V
スピードスロット超硬チップホールソー替刃60mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホールソー替刃60mmイチネンTASCO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…60
アーマフレックスチューブRシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブRシリーズイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
ミニアップトランス イチネンTASCOミニアップトランスイチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
クリーンダストカバー イチネンTASCOクリーンダストカバーイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ダクトインカッター イチネンTASCOダクトインカッターイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
乾式ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO乾式ダイヤモンドコアドリルイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
1液型発泡ウレタン イチネンTASCO1液型発泡ウレタンイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マルチレイヤーコアドリル イチネンTASCOマルチレイヤーコアドリルイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブTシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブTシリーズイチネンTASCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCOインバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO交流・直流電流用デジタルクランプテスタイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
アーマフレックスチューブFシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブFシリーズイチネンTASCO
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(下方取出式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
アーマフレックスチューブMシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブMシリーズイチネンTASCO
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アーマフレックスチューブHシリーズ イチネンTASCOアーマフレックスチューブHシリーズイチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCOアクセスコネクター 銅管長60mmイチネンTASCO
3,398税込3,738
1セット(3個)
4日以内出荷
仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60