カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta132af-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ