カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta136s-2」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ