カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)

「ta136ta」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ