カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta141g-1」の検索結果

R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側冷暖兼用取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)ケース品番TA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2