カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta141gb-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ゲージ径(Φmm)80
  • R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1セット
    5日以内出荷
    真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
    仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTチャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
関連キーワード
化成肥料141414特集