カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta141gb」の検索結果
特価

R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
R410A/R32高精度連成計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)ケースTA122CS-2
R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781セット5日以内出荷真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTチャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア