カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- コガネイ(51)
「ta150cs」の検索結果

真空ポンプケース付(TA150CS-24)
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
小型真空ポンプケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
真空ポンプケース(TA150ZPシリーズ専用)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
小型シングルテージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。