カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
「ta150sw」の検索結果
特価

小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷付属品専用ポンプオイル仕様別売関連品:5/16メス×M10オスアダプターセット内容本体のみ質量(kg)3.75電源(V)100排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×245×160ローター種類ツーステージモーター(W)70収納ケースTA150CS-21モーター回転数(min-1[r.p.m])2880オイル量(mL)100到達真空度(Pa)3.3(25ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
据付用スターターキット
イチネンTASCO¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32