カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- マキテック(27)
- CKD(2)
- XP POWER(2)
- 東芝(1)
- ルネセイコウ(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- KEC(1)
- バウアーズ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「ta150w」の検索結果

オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)
イチネンTASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W