カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta159p-1」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキットイチネンTASCO(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ミニ真空ゲージキット イチネンTASCOミニ真空ゲージキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
欠品中
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCOデジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO高性能ミストレスツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置カーエアコンキットイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
キット内容冷媒回収装置(TA110XZ)×11/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×21/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2回収機用ワゴン(TA111WA)×1R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCOウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCOミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
デジタル真空ゲージキット イチネンTASCOデジタル真空ゲージキットイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
アダプター イチネンTASCOアダプターイチネンTASCO
889税込978
1個
当日出荷
ねじ径1/4″オス×3/8″メス
オイルインジェクター イチネンTASCOオイルインジェクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230充填量(mL)0~66.6