カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta166h」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166ZA用ローレットパッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
適合本体TA166ZA
ハンディタイプ温度計 イチネンTASCOハンディタイプ温度計イチネンTASCO
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間バックライト付液晶表示オートパワーオフE熱電対センサー用ホールド機能測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)使用時間…約900時間電源…アルカリ単3乾電池×4本サンプリング時間…約200msサイズ…約W82×D36×H166mm質量…約350g(乾電池含む)防水性能…IPX5相当付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO耐圧兼用チャージバルブ(M10)イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス全長(mm)73
TA166HC/YA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HC/YA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HA/XA用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
入数2個
TA166HD用ローレットパッキン イチネンTASCOTA166HD用ローレットパッキンイチネンTASCO
219税込241
1セット(2個)
4日以内出荷
入数2個
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P常用圧力…4.5MPa接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…5m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…3m交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10mイチネンTASCO
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…10m
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1mイチネンTASCO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア長さ…1m交換用パッキン:TA166H-1P
接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
R410A チャージバルブ イチネンTASCOR410A チャージバルブイチネンTASCO(3件のレビュー)
取扱い終了
チャージホース取り外し時のホース、機器両側からのガスの吹き出しを防止します。 ホース先端でのバルブ開閉が可能になるのでとても便利です。
用途R410A用高さ(mm)73接続径5/16フレアオス×5/16フレアメス
エアコン工具セット イチネンTASCOエアコン工具セットイチネンTASCO
取扱い終了
エアコン工具キット(空調配管工具付) イチネンTASCOエアコン工具キット(空調配管工具付)イチネンTASCO
取扱い終了
エアコン取付の基本セットです。 新入社員さんのキットとして最適です。 フレアーサイズゲージをセットしていますので確実なフレアサイズが得られます。
対応冷媒種別R410A、R32セット内容ゲージマニホールドキット(TA122GB-1)、チャージバルブ(TA166ZA)、チャージ口(TA165AF)、トルクレンチ1/4(TA771B)、トルクレンチ3/8(TA771H)、トルクレンチ1/2(TA771L-2)、フレアツール(TA550NB)、チューブカッター(TA560TA)、リーマー(TA530)、フレアーサイズゲージ(TA504SG)、六角棒バルブキーレンチ(TA507)、ガス漏れ検知液(TA434C)、フィンブラシ(TA505SB)、収納ケース(TA984E)
R410A/R32エアコン工具セット イチネンTASCOR410A/R32エアコン工具セットイチネンTASCO
取扱い終了
ゲージマニホールドを組み合わせていますので、エアコンの新規据付からメンテナンスにも対応した便利なキットです。 真空ポンプは小型・軽量タイプ。ツーステージ、排気量40L/min。この大きさでルームエアコンから3馬力程度のパッケージエアコンの真空引きが可能。 多彩な収納ポケットを持ったキャリングケース付き。
対応冷媒種別R410A、R32セット内容ミニ真空ポンプ(TA150SB-2)、ゲージマニホールド(TA122G)、チャージホース(TA132AF)、クイックハンドル式フレアツールセット(TA55HBT-2)、トルクレンチ1/4″(TA771B)、トルクレンチ3/8″(TA771H)トルクレンチ1/2″(TA771L-2)、ショートサイズチャージバルブ(TA166ZA)
R410A エアコン工具キット(空調配管工具付) イチネンTASCOR410A エアコン工具キット(空調配管工具付)イチネンTASCO
取扱い終了
エアコン取付の基本セットです。 新入社員さんのキットとして最適です。
用途R410A用セット内容ゲージマニホールド(TA122W)チャージバルブ(TA166-3)チャージ口(TA165AF)トルクレンチ1/4(TA771B)トルクレンチ3/8(TA771H)トルクレンチ1/2(TA771L-2)フレアツール(TA550N)チューブカッター(TA560TA)リーマー(TA530)六角棒バルブキーレンチ(TA507)ガス漏れ検知液(TA434C)フィンブラシ(TA505B)収納ケース
R410A エアコン工具キット(ルームエアコンフルキット) イチネンTASCOR410A エアコン工具キット(ルームエアコンフルキット)イチネンTASCO
取扱い終了
ルームエアコン取付のフルキットです。 新設、移設、修理までこのキットで行えてとても便利です。 このキットであなたも取付名人!
用途R410A用セット内容ゲージマニホールド(TA122W)チャージバルブ(TA166-3)チャージ口(TA165AF)トルクレンチ1/4(TA771B)トルクレンチ3/8(TA771H)フレアツール(TA550N)チューブカッター(TA560TA)リーマー(TA530)真空ポンプ(TA150SB-2)真空ポンプ収納ケース(TA150CS-21)リークテスタ(TA430MA)冷媒計量器(TA101FB)
R410A エアコン工具キット(フルセット) イチネンTASCOR410A エアコン工具キット(フルセット)イチネンTASCO
取扱い終了
ルームエアコン取付のフルキットです。 新設、移設、修理までこのキットで行えてとても便利です。
用途R410A用セット内容ゲージマニホールド(TA122W-2)チャージバルブ(TA166-3)×2チャージ口(TA165AF)トルクレンチ1/4(TA771B)トルクレンチ3/8(TA771H)トルクレンチ1/2(TA771L-2)トルクレンチ5/8(TA771R-2)フレアツール(TA550N)チューブカッター(TA560TA)リーマー(TA530)真空ポンプ(TA150SB-2)真空ポンプ収納ケース(TA150CS-21)リークテスタ(TA430MA)冷媒計量器(TA101FB)
エアコン工具キット(フルセット) イチネンTASCOエアコン工具キット(フルセット)イチネンTASCO
取扱い終了
エアコン取付のフルキットです。 新設、移設、修理までこのキットで行えてとても便利です。 フレアーサイズゲージをセットしていますので確実なフレアサイズが得られます。
対応冷媒種別R410A、R32セット内容ゲージマニホールドキット(TA122GB-2)、チャージバルブ(TA166ZA)×2、チャージ口(TA165AF)、トルクレンチ1/4(TA771B)、トルクレンチ3/8(TA771H)、トルクレンチ1/2(TA771L-2)、トルクレンチ5/8(TA771R-2)、フレアツール(TA550NB)、チューブカッター(TA560TA)、リーマー(TA530)、フレアーサイズゲージ(TA504SG)、真空ポンプ(TA150XA)、真空ポンプ収納ケース(TA150CS)、リークテスタ(TA430MB)、冷媒計量器(TA101FB)
エアコン工具キット(ルームエコンフルキット) イチネンTASCOエアコン工具キット(ルームエコンフルキット)イチネンTASCO
取扱い終了
ルームエアコン取付のフルキットです。 新設、移設、修理までこのキットで行えてとても便利です。 このキットであなたも取付名人。 フレアーサイズゲージをセットしていますので確実なフレアサイズが得られます。
対応冷媒種別R410A、R32セット内容ゲージマニホールドキット(TA122GB-1)、チャージバルブ(TA166ZA)、チャージ口(TA165AF)、トルクレンチ1/4(TA771B)、トルクレンチ3/8(TA771H)、フレアツール(TA550NB)、チューブカッター(TA560TA)、リーマー(TA530)、フレアーサイズゲージ(TA504SG)、真空ポンプ(TA150SB-2)、真空ポンプ収納ケース(TA150CS-21)、リークテスタ(TA430MB)、冷媒計量器(TA101FB)
R407C・R404A・R507A・R134a チャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージバルブイチネンTASCO
取扱い終了
チャージホース取り外し時のホース・機器両側からのガス吹き出しを防止します。 ホース先端でのバルブ開閉が可能になるのでとても便利です。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)73接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス