カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • メディアカバーマーケット(35)
  • Kawasaki(25)
  • ジーベック(16)
  • アルファ[販促](13)
  • 五藤歯車(12)
  • ラムマウント(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • サンワサプライ(4)
  • スズキ(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • 日研工作所(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • PROST's(4)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SKC(環境測定)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta21」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • 〈オプション〉 延長ケーブル イチネンTASCO

    〈オプション〉 延長ケーブル

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    TA411PA-21/-22を使って精度チェックができます。
    質量(g)62ケーブル長(m)1.5
  • 薄型スパナ イチネンTASCO

    薄型スパナ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • QCソケット シングル イチネンTASCO

    QCソケット シングル

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型シングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60到達真空度12.7Pa(95ミクロン)
  • QCソケット シングル ショート イチネンTASCO

    QCソケット シングル ショート

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)ソケット形状6角
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
  • USBケーブル(タイプC) イチネンTASCO

    USBケーブル(タイプC)

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    翌々日出荷
    TA418MG/MHシリーズ用オプション
    名称USBケーブル(タイプC)
  • タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
    付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
  • 真空ポンプケース(小型真空ポンプ用) イチネンTASCO

    真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。
    内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO

    首振ラチェットめがねレンチ

    イチネンTASCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • シャークギアレンチフレキシブル21mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル21mm

    イチネンTASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    4日以内出荷
    独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    仕様細カプラー付全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300
  • 温湿度計校正ポッド イチネンTASCO

    温湿度計校正ポッド

    イチネンTASCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
  • オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
    付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • ダブルフレキレンチ イチネンTASCO

    ダブルフレキレンチ

    イチネンTASCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロングめがねレンチ(45°) イチネンTASCO

    ロングめがねレンチ(45°)

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 二口チップ イチネンTASCO

    二口チップ

    イチネンTASCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
  • 専用延長機 イチネンTASCO

    専用延長機

    イチネンTASCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA650DC専用延長機
  • テーパーノズル イチネンTASCO

    テーパーノズル

    イチネンTASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径M16P1.5メス
  • 2又バルブガス用 イチネンTASCO

    2又バルブガス用

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    仕様減圧弁出口を二又に分けるバルブです。サイズ…M16P1.5ガス用
  • ダクトインカッター イチネンTASCO

    ダクトインカッター

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
  • L型ショートサイズ溶接器 イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
    全長(mm)250質量(g)370火口#100、#200、#300