カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta223a」の検索結果
特価

フレアエルボアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32