カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • CKD(3)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • ワゴジャパン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タチカワ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
  • WR’S(ダブルアールズ)(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • バウアーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta225」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCO

    サイトグラス(フレアナット付)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”

    イチネンTASCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
  • CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/4"

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
  • CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/8"

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”

    イチネンTASCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
  • CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 5/8"

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”

    イチネンTASCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
  • CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/4"

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
  • CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/2"

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
  • N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCO

    N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット

    イチネンTASCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
    用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
  • エンビフレキシブルダクト イチネンTASCO

    エンビフレキシブルダクト

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線長さ(m)10使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
  • 偏心ペンチ イチネンTASCO

    偏心ペンチ

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    4日以内出荷
    切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付