カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TIME(1)
「ta230c」の検索結果

バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88