カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta281-3」の検索結果
特価

逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
逆止弁 3/8×3/8
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別R410A/R32用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R404A・R407C用ボールバルブ
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3