カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • ニッサン(3)
  • SMC(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • Canon(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SANDVIK(1)
  • タマチュウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta285」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCO

    TA285CV-1用断熱カバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
  • TA285JHシリーズ用取付板 イチネンTASCO

    TA285JHシリーズ用取付板

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
  • 補助ドレンパン イチネンTASCO

    補助ドレンパン

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
  • 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO

    耐候型エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • ショーケース用排水キット イチネンTASCO

    ショーケース用排水キット

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
    用途小型ショーケース用排水キット内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25ホース長さ(mm)1000本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
  • ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCO

    ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
    材質ABS樹脂
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
    仕様故障信号:AまたはB接点付属品取付板標準付属質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
  • 粘着テープ イチネンTASCO

    粘着テープ

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さt(mm)3テープ長さ(m)9.14
  • ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    68,980税込75,878
    1枚
    当日出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
    付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • 断熱付ホース イチネンTASCO

    断熱付ホース

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
    付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
    寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
  • エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
    サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
  • エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP40/50)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
  • アーマフレックスチューブFシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブFシリーズ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 気圧試験治具(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    気圧試験治具(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
    対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
  • ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
    仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
  • アーマフレックスチューブTシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブTシリーズ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブRシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブRシリーズ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブHシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブHシリーズ

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスチューブMシリーズ イチネンTASCO

    アーマフレックスチューブMシリーズ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    70,980税込78,078
    1枚
    4日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t25×1.22m×4m入数1枚/箱
  • 化粧ボックス イチネンTASCO

    化粧ボックス

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様SUS製(ヘアライン仕上げ) サイズ…W345×D170×H180mm 質量…2.7kg
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    82,980税込91,278
    1枚
    5日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t32×1.22m×3m入数1枚/箱
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
    運転音(dB)30表示LED(動作状況)緑:正常 赤:異常揚程(m)(50/60Hz)2.5/3
  • アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着無し)

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1枚
    5日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t19×1.22m×6m入数1枚/箱
  • アーマフレックスシート(粘着有り) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有り)

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1枚
    4日以内出荷
    仕様・抗菌・防カビ仕様t6×1.22m×15m入数1枚/箱
  • アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCO

    アーマフレックスシート(粘着有リ)

    イチネンTASCO
    98,980税込108,878
    1枚
    3日以内出荷
    サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱