カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta285w」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
    付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • 気圧試験治具(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    気圧試験治具(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
    対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V