カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta352wl」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
スプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*10m金具付G1/4イチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
長さ…10m
レバーコック イチネンTASCOレバーコックイチネンTASCO
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
TA352WL用オプション品
延長ランス イチネンTASCO延長ランスイチネンTASCO
679税込747
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(mm)190
吐出ノズル イチネンTASCO吐出ノズルイチネンTASCO
939税込1,033
1台
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
フタ付きバケツ イチネンTASCOフタ付きバケツイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
TA352WL一式がきれいに納まるフタ付きバケツ内寸…約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。
容量(L)15.5寸法(幅W×高さH)(cm)約34×30.5
ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCOポータブルエアコン洗浄機イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
スプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4 イチネンTASCOスプレーホース黒6Φ*1B*20m金具付G1/4イチネンTASCO
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
長さ20m
スプレーホース イチネンTASCOスプレーホースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(m)5