カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta379g-1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCO

    ターボトーチ用替ボンベ

    イチネンTASCO
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
  • 自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
    能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)燃焼時間(分)約100
  • 自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)約80火炎形状スクリュー炎
  • フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
    全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎
  • フレキシブル自動着火リングトーチ イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火リングトーチ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)90火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
  • フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ) イチネンTASCO

    フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
    能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105