カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- TRUSCO(8)
- KITACO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- PROST's(3)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- バーテック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- イハラサイエンス(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- NTB(1)
- SUN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
「ta4-s」の検索結果
特価

手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
フルオロカーボン再生装置
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
ピタットレベル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷仕様強力マグネット付・小型軽量。(耐ショックアクリル製) スイッチボックスの取付枠の垂直出し 本体サイズ…15×25×95mm 質量…60g