カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- Kawasaki(1)
「ta410-11」の検索結果

デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
デジタル温度計 校正証明書付
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え許容差-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01-20サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)校正証明書一般校正
デジタル温度計 英語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)・+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)、ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)、サンプリング速度:3回/1秒寸法(mm)42×187×24質量(g)128備考※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能0.1/1(自動切替)アズワン品番1-6880-01-56校正ポイント2ポイント(最高・最低)※その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサー無し本体のみ校正です。校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 中国語版校正証明書付
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。仕様表示許容差:-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)・+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)、ゼロ接点補償係数:±0.5℃(23±10℃にて)、サンプリング速度:3回/1秒寸法(mm)42×187×24質量(g)128備考※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問い合わせください。電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)分解能0.1/1(自動切替)アズワン品番1-6880-01-57校正ポイント2ポイント(最高・最低)※その他のポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサー無し本体のみ校正です。校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
R410A/R32ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット68Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付取付ねじ1/8NPTホース接続径5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)ケース品番TA122CS-2
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)ケースTA122CS-2