カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- VALEO(1)
- EXEDY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta410-8t」の検索結果

黒体テープ
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。測定温度範囲(℃)-30~+200