カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(75)
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- 廣杉計器(7)
- マキタ(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 河村電器産業(2)
- KSフィルター(2)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- ゴールドウイン(1)
- 制研化学工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ニッタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- VALEO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta410」の検索結果

空気センサー専用保護キャップ(3個)
イチネンTASCO¥259税込¥2851個3日以内出荷空気センサーの先端部を保護する専用保護キャップ。TA410-3・TA410-3DX専用。※TA410-3・TA410-3DXに標準で1個付属しております。
デジタル温度計 高温表面・内部
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。測定温度範囲(℃)-30~+200
表面センサー付デジタル温度計セット
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
デジタル温度計デラックスセット
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷空調設備業者様必須のセットです。セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
デジタル温度計 表面内部センサーセット
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
放射温度計(スポットタイプ)
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個当日出荷独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
ハンディタイプ温度計
イチネンTASCO¥74,980税込¥82,4781セット翌々日出荷見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
空気センサー付温度計セット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット欠品中空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
黒体テープ
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
放射温度計(ツインビーム)
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個当日出荷2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
2chデジタル温度計
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)視野角55×43° (±1°計測範囲-20~400℃温度分解能(℃)0.15モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像撮影距離(cm)15~(30~)フレームレート8.7Hzパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性がありますその他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
スマートフォン用赤外線カメラ
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです測定温度範囲(℃)0 ~+700
放射温度計(高温型)
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+1000放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
センサー類(ミニオメガプラグ)フレキシブルセンサー
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷自由にシース部を曲げることができるため、他用途での使用が可能です。測定温度範囲(℃)-200 ~+650
センサー類(ミニオメガプラグ)TASCOプラグ変換コネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷TASCOプラグ変換コネクター。 TASCOプラグプローブが使用可能になります。コード長さ(mm)1プラグ(mm)Φ4×400