カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta453pd」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
    定格電圧(V)125/250/500有効最大表示値100MΩ交流電圧(V)AC600(50/60Hz)直流電圧(V)DC60付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書幅(mm)99寸法(mm)99×144×43高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源アルカリ乾電池(6LR61)9V×1目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ