カテゴリ
- 作業工具(4)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta550fx」の検索結果

TA550FX本体+バッテリーのみ
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
電動フレア工具セット(新規格対応)
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)バッテリー容量(Ah)2.5
スリーサイズクランプセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"