カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アサダ(3)
  • スズキ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • SAWAKYU(1)
  • TIME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts110-30h」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
    全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
  • R410A/R32 バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ