カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- アサダ(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 新コスモス電機(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 横河商事(1)
- azbil(旧:山武)(1)
「ts430fp-4」の検索結果

高感度赤外線検知方式リークディテクター
イチネンTASCO¥88,980税込¥97,8781台当日出荷■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
リークディテクタ
イチネンTASCO¥76,500税込¥84,1501台4日以内出荷炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)