カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • ユーボン(271)
  • SKC(環境測定)(14)
  • MARWI(11)
  • 富士グローブ(10)
  • エスコ(9)
  • 神堂(9)
  • 片桐医科工業(8)
  • コレクト(7)
  • ホンダ(6)
  • 福井クラフト(6)
  • KAWAGUCHI (河口)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • コニシ(5)
  • Clover(クロバー)(5)
  • KVK(4)
  • モリタ宮田(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
  • オーシャンライフ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ubon」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO

    フロートセンサー付回収ボンベ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 回収ボンベ高温注意シール イチネンTASCO

    回収ボンベ高温注意シール

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1セット
    翌々日出荷
    冷媒回収容器の可溶栓溶解を防ぐ注意シール。約50℃になると文字が浮かび上がります。
    寸法(mm)50×90文字内容ボンベの温度を下げてください取付方式シール入数(枚)5
  • 冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO

    冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
    内容積(L)24(20kg)
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580内容積(L)24耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
    付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO

    一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO

    回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
    付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
  • 100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター イチネンTASCO

    100kg冷媒回収ボンベ用ウェイトリミッター

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    100kg回収ボンベ対応型のウェイトリミッターです。 リミットを任意に設定できるので、様々な容量の認証ボンベに対応ができます。 計量台下の足の高さ調整ができます。 校正証明書・トレサビリティ・検査成績書付
    仕様(適用冷媒回収機)TA110A、B、C、R、M適合(回収ボンベ)10kg~100kg回収ボンベ対応寸法(mm)400×400質量(kg)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)(電池)9/(ACアダプター)100分解能(重量)~60kg/~220kg(最小目盛)0.01kg/0.1kg
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5