カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(91)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- FYH(日本ピローブロック)(30)
- エスコ(24)
- プロトティップ(20)
- イシハシ精工(15)
- サンドビック(15)
- SKC(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- アソー(11)
- フジトク(11)
- アサダ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- カーメックス(8)
- ボサード(8)
- RS PRO(8)
- ミヤコ(7)
- SMC(6)
- ブランドをもっと見る
「unf 5/8」の検索結果
特価

バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
アンモニア用マニホールドセット
イチネンTASCO¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。【仕様】。・高圧連成計…Φ68 -0.1~2.8MPa。・低圧連成計…Φ68 -0.1~1.0MPa。・ホース接続ポート…3/8″フレア(UNF5/8″-18)。・ホース…アンモニア用両端3/8″フレア 長さ122cm×3
R410A用チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
アンモニア真空ポンプ
イチネンTASCO¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ
イチネンTASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷全てのポートに3/8″フレアを採用。小型から大型までの冷凍機に対応します。仕様●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)アズワン品番65-9076-25危険物の類別非危険物