カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(260)
  • エスコ(88)
  • AMPHENOL(72)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • CKD(63)
  • マキテック(63)
  • SICK(62)
  • Festo(57)
  • RS PRO(48)
  • アメリカン電機(32)
  • KEMET(32)
  • 三菱電機(28)
  • ダイヤトレンド(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 象印チェンブロック(20)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(19)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • ELPA(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v15m」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCO

    コードリール漏電遮断器アース付

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
  • コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCO

    コードリール(極太3.5mm2仕様)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
  • 漏電遮断器付延長コード イチネンTASCO

    漏電遮断器付延長コード

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個(0.7m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • 屋外型接地付コードリール イチネンTASCO

    屋外型接地付コードリール

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
    仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
  • 屋外用延長コード(防雨型) イチネンTASCO

    屋外用延長コード(防雨型)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • トライアングルタップ(照明付) イチネンTASCO

    トライアングルタップ(照明付)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCO

    ハンドリール(アース付,15A×10m)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
  • コードリール イチネンTASCO

    コードリール

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様電線仕様…VSRF2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…2.56kg 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付10m
  • 抜け止め機能アース付延長コード イチネンTASCO

    抜け止め機能アース付延長コード

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
  • 延長コード イチネンTASCO

    延長コード

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • コードリール(漏電遮断器・アース付) イチネンTASCO

    コードリール(漏電遮断器・アース付)

    イチネンTASCO
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができます。 ポッキンプラグ 電線仕様…VCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.9kg30m
  • ソーラーパネルリフト イチネンTASCO

    ソーラーパネルリフト

    イチネンTASCO
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
  • 接地付コードリール イチネンTASCO

    接地付コードリール

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
  • コードリール イチネンTASCO

    コードリール

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
  • 漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO

    漏電遮断器付コードリール

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m