カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 明工社(175)
  • アメリカン電機(146)
  • 日動工業(97)
  • ハタヤリミテッド(39)
  • KOWA(宏和工業)(23)
  • TRUSCO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ELPA(13)
  • エスコ(11)
  • オーム電機(10)
  • 正和電工(8)
  • 富士電線工業(8)
  • JAPPY(8)
  • マリンテック(8)
  • タイカツ(7)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 品川電線(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外型接地付コードリール イチネンTASCO

    屋外型接地付コードリール

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
    仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
  • 屋外型漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO

    屋外型漏電遮断器付コードリール

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
    仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
  • コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCO

    コードリール(極太3.5mm2仕様)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
  • 漏電遮断器付延長コード イチネンTASCO

    漏電遮断器付延長コード

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個(0.7m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電工ハサミ イチネンTASCO

    電工ハサミ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
  • 屋外用延長コード(防雨型) イチネンTASCO

    屋外用延長コード(防雨型)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • トライアングルタップ(照明付) イチネンTASCO

    トライアングルタップ(照明付)

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 電工ハサミ イチネンTASCO

    電工ハサミ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様グリップ開き2段階調整。 全長…192mm 刃長…42mm 質量…130g 切断能力…VCT4×2.0(AWG14)
  • 屋外型LED作業灯 イチネンTASCO

    屋外型LED作業灯

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kgエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 延長コード イチネンTASCO

    延長コード

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 抜け止め機能アース付延長コード イチネンTASCO

    抜け止め機能アース付延長コード

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
  • 接地付コードリール イチネンTASCO

    接地付コードリール

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
  • コードリール(漏電遮断器・アース付) イチネンTASCO

    コードリール(漏電遮断器・アース付)

    イチネンTASCO
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができます。 ポッキンプラグ 電線仕様…VCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.9kg30m
  • 漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO

    漏電遮断器付コードリール

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
  • コードリール イチネンTASCO

    コードリール

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m