カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- JAPPY(2)
- TRUSCO(1)
- アズビル金門(10)
- エスコ(4)
- エレコム(2)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- オーナンバ(5)
- ナカトミ(1)
- ノーブランド(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(8)
- 未来工業(6)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf 0.5 6」の検索結果
特価

乾式コンプレッサー(オイルレス)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯