カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- エスコ(6)
- エレコム(3)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- オーナンバ(8)
- サンワサプライ(9)
- ナカトミ(3)
- ノーブランド(3)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(4)
- 倉茂電工(10)
- 国際電業(18)
- 富士電線工業(8)
- 川崎電線(14)
- 日動工業(6)
- 日東工業(3)
- 明工社(30)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(5)
- ブランドをもっと見る
「vctf2×3」の検索結果

コードリール漏電遮断器アース付
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
乾式コンプレッサー(オイルレス)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯