カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ELPA(50)
  • アメリカン電機(41)
  • フジ矢(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • スリーピークス(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(14)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • オーム電機(9)
  • 室本鉄工(9)
  • ホーザン(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • マーベル(7)
  • 明工社(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 神保電器(4)
  • カワイ電線(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパ イチネンTASCO強力ニッパイチネンTASCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷から4日以内出荷
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
電工VAストリッパー イチネンTASCO電工VAストリッパーイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
ケーブルリール イチネンTASCOケーブルリールイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
強力ニッパ イチネンTASCO強力ニッパイチネンTASCO
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO寸切リ修正ペンチイチネンTASCO
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
空調工事、電気工事作業などに!掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
偏芯強力ニッパ イチネンTASCO偏芯強力ニッパイチネンTASCO
7,198税込7,918
1丁
4日以内出荷
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯