カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn5395k」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサースイッチ イチネンTASCO

    センサースイッチ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
    電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度