カテゴリ
- 作業工具(83)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(6)
- WUBEN(ウーベン)(31)
- PISCO(ピスコ)(11)
- オカムラ(岡村製作所)(198)
- TOTO(145)
- INAX(LIXIL)(124)
- エスコ(88)
- コガネイ(66)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
- 三菱電機(54)
- ノーリツ(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
- ネグロス電工(42)
- カクダイ(37)
- ベン(36)
- 東芝キヤリア(36)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- CKD(32)
- ミヤコ(29)
- ブランドをもっと見る
「wuben」の検索結果

レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
2段式クイックアクションカラーベンダー
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。用途なまし銅管
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダセット
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
Wall Bender ウォールベンダー
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
タスコベンダーリバースセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター全長(mm)(本体)340適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)曲げ角度(最大)90°
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
電動式直管ベンダー
イチネンTASCO¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8
被覆銅管用スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
2段式クイックアクションベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
ステンレス製スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
直管ベンダー用パイプ支持スタンド
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
3サイズベンダー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
インパクトドライバ対応アダプタ
イチネンTASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷仕様お手持ちの電動インパクトドライバ・電動ドリルでさらに快適に! ギア式直管ベンダー用インパクトドライバ対応アダプタ。 ラチェットレンチより、楽に、早く曲げ加工が可能です。45N・m以上の電動インパクトドライバ対応 電動ドリル用17mmソケット付 90°曲げ加工参考時間(インパクトドライバの仕様により変化します) 7/8″ 約10秒 1″ 約13秒 11/8″約15秒 11/4″約23秒11/2″約46秒